ロック ノンクロムプライマー01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.4kg) 注文コード 20992389 品番 051-0028-69
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。
亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。

仕様【塗り重ね可能】057L パテ:ロックパテ シフトアップ(スチレンフリーパテ)、ロックパテ ビルドアップ、ロック EZ パテ、02L プラサフ:ロック プラサフ クライマックス、カラーステージ、【各コート間のフラッシュオフ】20℃/3 〜 5 分(指触乾燥を確認)、【強制乾燥までのセッティング】20℃/3 〜 5 分(指触乾燥以上を確認)、【強制乾燥】60℃×10 分以上〜 30 分以内 適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED) 種別硬化剤 口径(Φmm)1.3(スプレーガン) 適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED) 膜厚(μm)20〜35(隠ぺい膜厚:約25) 塗装スプレーガン塗装 2〜3 回 シングルコート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 色相グレー N-7.7 近似 可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4 危険物の性状非水溶性 手元圧力(MPa)スプレー:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする