エコマルチ 反応促進剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300g) 注文コード20992407 品番051-0102-69
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。(2020年6月現在)
塗料の反応硬化時間を速めることが可能なため、冬期低温時や生産性向上を目的とした乾燥時間の短縮に寄与します。
添加量により、硬化時間の調整が可能です。
配合した塗料の可使時間が短くなります。

用途
エコマルチ 反応促進剤は、冬期低温時など塗料の乾燥時間を短縮したい場合に指定の配合可能塗料に対して規定量配合することにより、塗料の反応硬化速度を速めることが可能な環境配慮型の添加剤です。
可使時間が短くなるなど使用に際しての制限があるため、注意事項に留意して使用してください。
仕様【配合可能塗料】073-5***ハイロックECO1CS(1コートソリッドカラー)、073-5150 ハイロックECO クリヤー 、073-5160 ハイロックECO グロストップクリヤー 、088-**** パナロック 1CS(1コートソリッドカラー)、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※本書記載の配合可能塗料の主剤にのみ添加し、添加率の上限値を超えない範囲で配合して使用してください。
※塗膜性能低下の原因となるため、配合可能塗料以外への使用はできません。
※硬化剤には絶対に添加しないでください。
※硬化剤にエコマルチ反応促進剤を添加して混合すると、自己反応硬化を起こして硬化剤単独で硬化し使用できなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする