ロック ユニバーサル ベース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) パールベース10W 注文コード20992468 品番051-4363-69
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年9月現在)
真珠光沢を持つパール顔料特有の光沢や色あいにより、深みのある独特な仕上がりを実現しました。
専用設計の300ml(クロマの他一部 100ml)樹脂容器を採用し、使いやすさを追求しました。

用途プロタッチ(077ライン)・パナロック(088ライン)・ハイロック(073ライン)・ロックエース(079ライン)に共通で使用可能なボトルタイプの原色です。各種パール系原色やクロマ顔料等の特殊原色をラインナップしています。 仕様【配合可能塗料】ロックペイント車両用塗料(077L、088L、073L、079L) 使用方法配合データにユニバーサルベース原色が含まれる場合には、その配合データに従って添加してください。任意で微調色を行う際、不足原色としてユニバーサルベース原色単体もしくは複数を選定して添加する場合には、塗膜構成要素の確保のため、ユニバーサルベース原色配合割合の合計が全体の30%を超えない範囲で添加してください。30%を超えて添加する場合には、事前にユニバーサルベースと同量のベースコート用クリヤーを混合したものを添加するか、添加したユニバーサルベースと同量のベースコート用クリヤーを追って添加してください。 パールベース10W 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※中身が均一になるよう充分に撹拌してから使用してください。
※キャップを閉めた状態で、容器内撹拌ボール(シェーキングボール)の音がするまでしっかり振ってください。
※蒸着アルミ原色は、その特殊性により撹拌ボール(シェーキングボール)を使用していません。10回以上を目安に容器をよく振って、全体を均一にしてからご使用ください。
※ボトル本体を握り塗料を出す時は、表示部分の品番・色名が汚れないようにして使用してください。
※使用後は気密性・作業性の確保のために、キャップまわりの塗料を丁寧に拭き取ってから、ふたをしっかり閉めてください。
※調色用ベースですので、単体では使用できません。
※本書以下の「使用方法」をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする