ロック メタルアーマーECO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) ホワイト 注文コード20992617 品番051-5109-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,850 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在)
重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。
亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。
塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60〜70µm)が可能です。
ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。
日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品
ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)

用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。 ホワイト 塗料粘度希釈時 20℃/18〜35秒 イワタカップ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。 危険物の性状非水溶性
注意
※黒皮材(SPHC)は状態により基材と黒皮との層間で剥離する場合がありますので黒皮を除去してから塗装することをお奨めします。
※電着塗膜の補修等、電着塗膜上に塗装される場合は必ずサンディングペーパー(#320〜#400)で足付けをしてから塗装してください。
※使用前は撹拌棒などを用いて缶の底から十分に撹拌し、全体を均一にしてから使用してください。
※塗料の希釈および塗装器具の洗浄にはECOエポシンナー各種をご使用ください。
※希釈はシンナー選定表および温度、粘度曲線を参考に被塗物形状や塗装条件に合わせて選定してください。
※標準膜厚を超える膜厚での塗装は塗膜性能(硬度や耐衝撃性等)の低下を招く原因となります。
※厚膜塗装は気温、塗装・乾燥条件等によりタレや肌荒れを引き起こしたり、塗膜のワレ(クラック)や層間剥離等をきたす可能性がありますので事前に確認をしてください。
※旧塗膜上に使用する場合や補修・再補修時で素地に到達する研磨を行い本製品を塗装した場合は、チヂミ現象を呈する可能性がありますのでご注意ください。
※塗装間隔が3日以上経過した場合、または屋外放置された場合は層間剥離をきたす危険性がありますのでサンディングしてから塗装してください。
※屋外仕様で隠蔽性の悪い塗色を上塗りに使用される場合は、紫外線の透過によりプライマー層の劣化が剥離等を引き起こす危険性があります。
※中塗り塗装等で遮光することをお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする