ロックポリパテ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード20992757 品番057-S150-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。
パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。
表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。
057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。
057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。

用途
ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。
自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。
パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く)
また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。
仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L 粒度中目 対応シーズン夏用 危険等級V 保管環境パテ:5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃〜35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg
注意
※主剤、硬化剤の配合は重量比です。
※使用前に主剤は撹拌棒を用い、缶の底から十分撹拌し、全体を均一にしてから使用してください。また、硬化剤はチューブ入りですのでキャップを緩め、チューブ内の空気を抜いてから揉むように撹拌してください。
※使用後は缶のふちに付着したパテを拭き取り、密閉して冷暗所に保管してください。ふちについたパテが乾燥し、缶内に落ちてブツになる可能性があります。
※硬化剤は熱により分解・発火の危険性がありますので必ず35℃以下の冷暗所にて保管してください。
※PP素材には樹脂パーツエコプライマーを塗装してから使用してください。
※057-0029ポリパテうすめ液はパテ主剤に対し1〜3%の範囲で配合し十分撹拌を行い全体を均一にしてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする