用途エアーロック カラーチェックスプレーUは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。
使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20〜30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。
危険等級V
保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2520mL
危険物の性状非水溶性