ロックペイント
ハイロックECO 消泡剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1缶(300g×6本)
注文コード
20992845
品番
073-5002-68
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハイロックECO消泡剤は、エアレス塗装(静電含む)、刷毛・ローラーなど、高膜厚塗装が想定される塗装方法での泡カミや発泡現象を抑制するための添加剤です。
用途
ハイロックECO専用消泡剤
配合
【小泡剤配合量】主剤:消泡剤、ハケ・ローラー (100:2)、エアレス(静電含む)(100:1)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ハイロックECO専用の消泡剤です。
※他商品には使用しないでください。
※ハイロックECO主剤に対して、塗装方法毎に決められた規定量を配合してください。
※規定量を超えての配合は仕上がり外観の低下の原因となります。
※配合に際してはハンドコーレスなどの撹拌機を使用し、均一になるよう、十分攪拌してください。
※073-5150ハイロックECOクリヤーおよび073-5160ハイロックECOグロストップクリヤーには使用することができません。クリヤーに「濁り」や「白濁」が発生します。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。