ハイロックECO 硬化剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20993448 品番 073-5105-02
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。
スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。
肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。

用途ハイロックECO専用硬化剤 種別速乾型 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級U 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 適応下地【プライマー】051L ロック メタルアーマーECO(環境配慮型 高防食性 1液型変性エポキシ樹脂塗料)、051L ロック メタルシールドECO(環境配慮型 1液型変性エポキシ樹脂塗料)、051L ロックホールド(1液型変性エポキシ樹脂塗料)、061L ロックエポキシハイプライマー(2液型エポキシ樹脂塗料)、【プラサフ】073L ハイロックECO プラサフ PSX-07 (環境配慮型 2液 大型車両用ウレタンプラサフ)、202L ネクストステージ(環境配慮型 2液 ウェットonウェット & サンディング カラードウレタンプラサフ)、202L クライマックス(環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)、その他 202L 各種 危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする