用途ハイロックECO専用硬化剤
種別遅乾型
配合主剤:硬化剤=4:1
危険等級V
保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.9L
適応下地【プライマー】051L ロック メタルアーマーECO(環境配慮型 高防食性 1液型変性エポキシ樹脂塗料)、051L ロック メタルシールドECO(環境配慮型 1液型変性エポキシ樹脂塗料)、051L ロックホールド(1液型変性エポキシ樹脂塗料)、061L ロックエポキシハイプライマー(2液型エポキシ樹脂塗料)、【プラサフ】073L ハイロックECO プラサフ PSX-07 (環境配慮型 2液 大型車両用ウレタンプラサフ)、202L ネクストステージ(環境配慮型 2液 ウェットonウェット & サンディング カラードウレタンプラサフ)、202L クライマックス(環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)、その他 202L 各種
危険物の性状非水溶性