ハイロックECO グロストップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20993518 品番073-5160-01
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

グロストップクリヤーは高光沢で、きめ細かな美しい仕上がり外観品質と意図せず塗り込み過ぎた高膜厚箇所に
おいてもワキが発生しにくい高い作業性を合わせ持ったトップコート専用のクリヤーです。
無希釈塗装が可能で吹き付け固形分が高いため、肉持ち感のある美しい仕上がり外観が得られます。

用途トップコート専用のクリヤー グロストップ クリア 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※グロストップクリヤーへのエコマルチ反応促進剤添加についてグロストップクリヤーにエコマルチ反応促進剤を使用する際の添加率上限は3%です。規定量以上の配合や気温30℃以上での使用はできません。極端な可使時間の短縮や仕上り外観の低下などの原因となります。
添加に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。
※主剤にあらかじめ配合しておくことはできません。
※塗料保存性の低下や変色の原因となります。
※グロストップクリヤーは30℃以上の条件でエコマルチ反応促進剤を使用することができません。配合した場合、硬化不良や塗膜性能低下などの原因となります。
※グロストップクリヤーにエコマルチ反応遅延剤を使用することはできません。塗膜性能の低下や硬化不良の原因となります。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする