ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
ロックエース ハイハードナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.6kg)
注文コード
20993990
品番
079-1120-6N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
ロックエース用硬化剤079-1120ハイハードナー
色
ハイハードナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤は必ず配合してください。
※一般/その他原色には、079-0110ロックエース硬化剤を必ず使用し、グロスタイプを使用する場合には、必ず079-1120ハイハードナーを使用してください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。