088-0048-03 パナロック ロックペイント 20994008

パナロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(0.9kg)
マゼンタ
内容量1缶(0.9kg)注文コード20994008品番088-0048-03
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。
オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。
パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。
マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。
溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。
2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。

用途
自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。
マゼンタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
注意
※マルス2K原色(青缶/M原色)には、泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂が採用されていますので、メタリックカラーやパールカラー塗色を配合する際には、必ずマルス2K原色を使用してください。同色名の一般原色(赤缶/100番級)を多量に使用した場合、泳ぎ/戻りムラ抑制効果が充分に得られないため仕上り外観品質が低下する場合がございます。しかしながら、ロックペイントのオフィシャル配合データ上、上記のような塗色において調色の観点からマルス2K原色に設定がない一般原色(赤缶/100番級)を配合する場合がありますが、本来の泳ぎ/戻りムラ抑制効果の低下が生じないように配慮された配合設計である事をご承知ください。
※一般原色(赤缶/100番級)には、ツヤ残り、肉持ち感等の仕上り外観重視の樹脂が採用されていますので、ソリッドカラー(一般原色のみで構成する塗色)には、必ず一般原色を使用してください。同色名のマルス2K原色(青缶/M原色)を多量に使用した場合、ツヤ低下や色ムラ等の仕上り外観品質において不具合が生じる場合がございます。
※一般/HG原色およびマルス2K原色には、088-0110または088-0140(速乾型)硬化剤を必ず使用し、HF(ハイフロー)原色を使用する場合は、必ず088-1120HFハードナーを使用してください。
※主剤・硬化剤・シンナーを配合した塗料の可使時間は、塗料温度や配合原色などにより変化します。
※配合後は充分に撹拌し、できるだけ早期に使い切るようにしてください。可使時間を過ぎた塗料は、ゲル化や増粘の様相を呈していなくても性能を充分に発揮できない可能性があります。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする