ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
パナロック 硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
危険物の数量
4L
注文コード
20994087
品番
088-0140-02
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の数量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パナロック専用硬化剤
仕様
主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー
種別
速乾型
危険等級
U
保管環境
主剤/硬化剤:5℃〜40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性