パナロック 硬化剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 危険物の数量1L 注文コード20994096 品番088-0140-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は危険物の数量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パナロック専用硬化剤

仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー 種別速乾型 危険等級U 保管環境主剤/硬化剤:5℃〜40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする