エコロック ユーティリティクリヤーM

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20994114 品番149-5145-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2018年8月現在)
強制乾燥時間が短縮され、乾燥エネルギーコストの削減に寄与します。
自然乾燥性も大幅に向上させている為、状況に応じて自然乾燥を活用する事でブース稼働効率が向上します。
均一な細かなラウンド肌が作りやすく、乾燥後の艶残りも良好です。

用途エコロック ハイパークリヤーシリーズの乾燥性を継承し、作業性、仕上がり品質、コスト面で非常にバランスが取れた環境配慮型のトップコートクリヤーです。 クリア 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする