150-1150-01 マルチトップ クリヤーQR ロックペイント 20994130

マルチトップ クリヤーQR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード20994130品番150-1150-01
参考基準価格(税別)¥27,950販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。
QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。
QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。
QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。

用途
自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。
仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型クリア危険等級保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
注意
※QD(速乾型)150-1140、QR(標準型)150-1150、QS(肌のび)150-1160は混合して使用することはできません。
※本来の塗膜性能・仕上り品質が得られません。
※硬化剤は1000番級のQシリーズ専用硬化剤を使用してください。
※他のシリーズの硬化剤は使用できません。
※気温が30℃を超えるような塗装環境下で、広い面積の区分塗装や全塗装を行う場合には、QS(肌のび)150-1160の使用を推奨します。
※乾燥速度の速いQD(速乾型)150-1140の使用は適していません。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする