エコロック ハイパークリヤー SW&LW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 20994358 品番 149-6250-01
参考基準価格(税別)¥43,450 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年6月現在)
肉持ち感、ツヤに優れた高級感ある外観品質で、SWは第一世代であるHより細かめのラウンド肌が作りやすく、LWはSよりやや大きめのラウンド肌が作りやすいタイプのクリヤーです。
最速の乾燥性、芯じまり硬化性により作業効率が高く、部品組みつけ時の不安感がありません。
塗り損じからのリカバリー塗装時に均一な肌を破綻させることなく、磨き作業時間並びに負担を削減します。

用途
最速の乾燥性と上質な艶肌の外観品質を兼ね備えた環境配慮型のトップコートクリヤーです。
乾燥エネルギーやCO2排出量も抑制しつつ、特化則等の法規制にも対応した人に優しい設計です。
SWは細かめのラウンド肌(ショートウェーブ)が作りやすく、LWは大きめの肌(ロングウェーブ)が作りやすい設計です。区分塗装から全塗装まで幅広く使用可能な第二世代のトップコートクリヤーです。
仕様主剤:エコロック ハイパークリヤーSW&LW、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L、073L) クリア タイプLW 希釈剤エコマルチシンナー #05〜#50 / エコHSシンナー #05〜#40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする