エコロック グランドハードナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 指触乾燥時間(分)(20℃ 2.0コート)8 注文コード20994385 品番149-7110-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は指触乾燥時間・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

エコロックグランドハードナー専用硬化剤
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年12月現在)
軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。
外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。
【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。
作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。
スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。

仕様主剤:エコロックグランドクリヤー、硬化剤:エコロック、ランドハードナー各種/エコマルチハードナーフレックス(051-4F15)※051-4F16エコマルチハードナーハイフレックスは使用できません。、希釈剤:エコマルチシンナー#10〜#40、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) 種別速乾型 可使時間(分)【ポリッシング】(1.5コート)60℃×15、(2.0コート)60℃×20、50℃×40、【テーピング】(1.5/2.0コート)60℃×30、50℃×45、【屋外放置】(1.5/2.0コート)ポリッシング可能時間から20℃×14H 指触乾燥時間(分)(20℃ 2.0コート)8 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※ハイソリッドタイプのクリヤーです。標準膜厚を超えた厚膜になる可能性があるため、コート数は2回以内で仕上げることを推奨します。
※シンナー希釈率の下限値20%を選択し塗装される場合には、ハイソリッドクリヤー性能が顕著に現れます。過剰な膜厚にならないように注意を払ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20994385 149-7110-03 75652870 149-7210-03 画像準備中 グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイント 1缶 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20994385 149-7110-03 75590177 149-7210-03 グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイント グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイント 1缶 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする