エコロック 耐擦傷性クリヤーT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード20994464 品番149-8351-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年5月現在)
優れた耐擦傷性洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。
耐スリ傷性向上クリヤー採用車種および濃色の補修に適したトップコートクリヤーです。※トヨタ/レクサスに採用のセルフリストアリングクリヤーに適合するものではありません。
良好なポリッシング作業性優れた耐擦傷性をスポイルすることなく、良好なポリッシング作業性を確保した高生産性タイプです。
肉持ち感、ツヤに優れた高級感のある外観品質です。
耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能です。

用途
一般的なウレタンクリヤーよりも、耐擦傷性能を向上させた環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。
洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。
仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤーT,、硬化剤:エコロック ハードナー 149-6110(速乾型)/6120(標準型)/6130(遅乾型)、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) クリア 希釈剤エコマルチシンナー #05〜#50 / エコHSシンナー #05〜#40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※耐擦傷性が低下しますので、149-6105(超速乾型)は使用できません。
※耐擦傷性能を確保するため、艶消し仕上げ仕様には対応していません。
※柔軟仕上げ塗装仕様で、エコマルチハードナーハイフレックス(051-4F16)は使用できません。エコロックハードナーフレックス(149-4015)およびエコマルチハードナーフレックス(051-4F15)の使用で十分な可とう性が得られます。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする