エコロック アンスクラッチクリヤーTR 硬化剤

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 種別標準型 注文コード20994489 品番149-8820-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年 11月現在)
洗車機の高速回転ブラシなどによる細かい傷が入りにくく、熱ファクターにて軽度の傷を自己復元します。
柔軟性のある樹脂を採用している為、耐チッピング性や衝撃吸収性に優れています。
従来品より高光沢で肉持ち感のある肌に仕上がり、乾燥後の艶残りも良好です。
従来品より強制乾燥後(60℃×20分)の磨き作業性が向上。トータル作業時間の削減に寄与します。
夏季高温環境下おいても遅乾型硬化剤の設定により、作業性及び仕上り外観品質が良好です。

仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05〜#30/エコHSシンナー #05〜#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別標準型 クリア 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※「アンチスクラッチクリヤーTR」と従来品「アンチスクラッチクリヤーTQ」の主剤・硬化剤は、いずれも混合使用出来ません。149-8800 アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤」と従来品「149-8600 アンチスクラッチクリヤーTQ ボカシ剤」は混合使用が可能です。
※ 基本的にブロック塗装を推奨とします。
※ 下地処理、ゴミ・ブツ取り工程時には、深いペーパー傷に注意した作業配慮が必要です。
※ クリヤーをボカシ塗装する際は、専用のボカシ剤(149-8800)を必ず使用してください。
※ クリヤーをボカシ塗装したボカシ際は、60℃×40分以上の強制乾燥が必要です。
※ 塗膜に可とう性がある為、樹脂製品(バンパ等)の塗装は鋼板用仕様と同様になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする