マルチトップ Q 硬化剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20994550 品番 150-1120-02
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マルチトップQ専用硬化剤

仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別標準型 危険等級U 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする