マルチトップ アルミバンクリヤー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20994586 品番150-2155-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

各種アルミ素材への付着性および耐候性、耐薬品性などの塗膜性能にすぐれています。
透明度の高いクリヤーですので素材の質感を損なうことがありません。

用途
マルチトップ アルミバンクリヤーはアルミやステンレスなどへの付着性にすぐれた2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料のクリヤーです。
塗膜性能にすぐれた透明度の高い設計のため、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキの質感を損なうことなく、酸化被膜の形成(白さびの発生)による外観の低下や素材のくすみ・変色を抑えることが可能です。
仕様主剤:マルチトップ アルミバンクリヤー、硬化剤:マルチトップ M硬化剤 クリア 塗料粘度20℃/10〜14秒 フォードカップ#4 希釈剤ハイロックシンナー 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※被塗物および塗装面は素材に応じた適切な処理で油分、水分、錆、埃、可塑剤などを完全に除去し清浄な面にしてください。脱脂が不十分な場合、ハジキ、塗膜剥がれなどの原因となります。
※塗料の配合はすべて重量比で行ってください。
※硬化剤配合後は可使時間内に使用してください。
※使用前には十分に撹拌し、ろ過してから塗装してください。
※大面積塗装を行う場合には、早めに遅乾型のシンナーおよび硬化剤を選定してください。また、静電塗装を行う場合は1〜2ランク遅めのシンナーを選択することをお奨めします。
※使用後の塗料・硬化剤は注ぎ口のまわりをよく拭き取り、速やかに密栓し冷暗所にて保管してください。
※塗膜性能は素材や塗装条件、仕様等により異なりますので、あらかじめ試験を行い問題のないことを確認の上、使用してください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする