マルチトップ クリヤーMD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20994656 品番150-3140-01
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。
主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。
MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ〜部分補修に最適です。
MR(標準型):タッチアップ〜全塗装まで使用できる汎用タイプです。
MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。

用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。 仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05〜#30/エコHSシンナー #05〜#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 種別芯じまり クリア 危険等級V 保管環境5℃〜40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※MD(芯じまり)150-3140、MR(標準型)150-3150、MR(肌のび)150-3150は混合して使用することはできません。
※本来の塗膜性能・仕上り品質が得られません。
※硬化剤は3000番級のMシリーズ専用硬化剤を使用してください。
※他のシリーズの硬化剤は使用できません。
※気温10℃以下の環境下で使用する場合には、強制乾燥の実施を推奨します。
※特に5℃以下では極端に乾燥が遅くなりますので、乾燥時間の短縮に有効です。
※気温が30℃を超えるような環境下で、広い面積の区分塗装や全塗装を行う場合には、MR(標準型)150-3150、MS(肌のび)150-3160の使用を推奨します。
※乾燥速度の速いMD(芯じまり)150-3140の使用は適していません。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする