注意
※MD(芯じまり)150-3140、MR(標準型)150-3150、MR(肌のび)150-3150は混合して使用することはできません。
※本来の塗膜性能・仕上り品質が得られません。
※硬化剤は3000番級のMシリーズ専用硬化剤を使用してください。
※他のシリーズの硬化剤は使用できません。
※気温10℃以下の環境下で使用する場合には、強制乾燥の実施を推奨します。
※特に5℃以下では極端に乾燥が遅くなりますので、乾燥時間の短縮に有効です。
※気温が30℃を超えるような環境下で、広い面積の区分塗装や全塗装を行う場合には、MR(標準型)150-3150、MS(肌のび)150-3160の使用を推奨します。
※乾燥速度の速いMD(芯じまり)150-3140の使用は適していません。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。