バイオナック泡付 塩素系洗浄剤

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 商品タイプ業務用 注文コード20996074 品番04700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。
有害物質は含まれず、影響が少ないです。
溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。
低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)

液性アルカリ性 用途黒カビ黒ずみヌメリ落し pH値(+25℃)12〜13 主成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤 臭気弱い塩素臭 外観淡黄色透明液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用時は、保護眼鏡、保護手袋、防護服を着用し、眼、皮膚または衣服に付着しないよう注意して下さい。
※皮膚付着した場合、付着部を直ちに大量の水または温湯にて洗い流し、更に石鹸を使ってよく洗い流して下さい。
※飲み込んだ場合は、大量の水又は牛乳を飲ませ、至急医師の診察を受けて下さい。
※眼に入った場合は、15分間以上清浄な水にて洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。
※直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※酸性薬剤との接触・混合は絶対に避けて下さい、有毒な塩素ガスが発生して危険です。
※金属やほこり等混入しないように保管して下さい。
※廃棄する場合は、チオ硫酸ナトリウム等で中和処理を行い、水で希釈してから適切に廃棄して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20996074
2023-12-06
用途:
食肉加工場の床の掃除
株式会社サンエーフード 様 (卸売・小売業)

毎日の作業終了時には掃除を行っていますが、脂汚れが取り切れずに、床が黒くなるのを2〜3か月に一度バイオナックで掃除しています。
ひつこい脂汚れが、さっぱりと除去出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする