ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.A4.REPET-B(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996388
品番
649203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質
再生ポリエステル
色
Forest
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×40
長さ(cm)
持ち手:62
ポケット
外側1箇所