ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
IP.CASA.ナガ.Peanuts-7N(トートバッグ/傘ケース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
WHITE
注文コード
20997185
品番
827702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
心地よい傘のおうち、カーサ。雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変。CASA(カーサ)は電車に乗った時や、雨が上がった時、濡れた傘の心地よい居場所です。
材質
ポリエチレン
色
WHITE
種類
留め具:ドットボタン
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×70
長さ(cm)
ショルダー最長120
ポケット
外側1箇所