ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
IP.CASA.ナガ.Peanuts-7N(トートバッグ/傘ケース)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20997194
品番
827703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
心地よい傘のおうち、カーサ。雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変。CASA(カーサ)は電車に乗った時や、雨が上がった時、濡れた傘の心地よい居場所です。
材質
ポリエチレン
色
YELLOW
種類
留め具:ドットボタン
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×70
長さ(cm)
ショルダー最長120
ポケット
外側1箇所