【名入れ】ワンポイント箔押し手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズS 注文コード20998314 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるマット素材の紙袋片面に箔押しをいたします。安心の国内生産で短納期作成が可能なワンポイントバッグ!シンプルにロゴを引き立てることができます。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け 仕様(底ボール)あり 材質(紙)コート紙157m/g、(紐)スピンドル ホワイト、ブラック サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×80 加工(表面加工)マットPP 印刷方式箔押し印刷 紐長(cm)45 サービス分類名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2〜3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする