曜日別特売
2380-1003 フラクションコレクターラック TOHO(トーホー) 21000394

フラクションコレクターラック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード21000394品番2380-1003
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。
PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。

TGK品番615-23-31-04オレンジ穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×73×53mm(カバーのみ)・233×75×58mm(ラックに取付けた場合)仕様80本立て穴数80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02940996
2018-03-13
用途: 収納
卸売・小売業

作りは確かなものですが、孔の深さと向きに若干の誤差があるようでした

対象商品 : 02940971
2017-10-02
用途: チューブラック
教育・研究機関

適切なホールサイズで差し入れしやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする