SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ (AR20-0〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21000857
品番
AR20-01B-1R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
248
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
流れ方向
(R)右→左
排気方式
リリーフタイプ
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
全長(mm)
93.9
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能なし
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21000857
AR20-01B-1R-B
71021216
AR20-01B-1R-D
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)