※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21005985 品番AL-25BT A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.3 特性導電性、柔軟性 主な用途電気・電子用 サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/cm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。
※加工元:3M特約加工販売店

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21005985 AL-25BT A4 57780319 AL-25BT 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム) 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム) 1枚 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57780319
2022-05-16
用途:
その他

良い商品だと思います。しかし届いた商品はキズだらけでした、配送にもう少し気を付けてもらいたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
21005985
2020-10-12
用途:
アルミテープチューン
タカトミ塗装 様 (建設業・工事業)

車のアルミテープチューンに使いました。導電もありいいのではないでしょうか。

対象商品:
21005985
2020-09-11
用途:
アルミテープチューニング
その他業種

必要な大きさにカットして使えるので、使いやすいです。

対象商品:
21005985
2019-12-18
用途:
車のアルミテープチューンに。

自由な形状にカットできるので良いです。糊面もちゃんと導通します。

対象商品:
21005985
2019-05-01
用途:
車のアルミテープ チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

材質的には薄いので色々な形状にも馴染みます。
粘着力も有り1回貼ると剥すのが大変です。
(問題点)
材質が薄いのが長所であり短所でもある為、台紙から剥すのが大変です。私は、カッターを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
21005985
2017-04-22
用途:
オカルトチューニング(笑
不動産業

テープで買うより自由にカット出来るし安い!
ボディに張っても何も感じなかった。
しかしインテーク・タイヤハウスの樹脂パーツに張りまくった結果は。。。
笑っちゃうくらい実感出来る!

対象商品:
21005985
2017-07-17
用途:
自動パーツの静電気除去

AL−50Bより安価で実質優位差は判らない。
よって、こちらが同サイズで安価の為お得です。

2人が参考にしています
対象商品:
21005985
2016-11-25
用途:
アルミテープ張り

画像を見て巻きタイプだと思い購入したら、実際はフラットタイプだった。画像の変更願います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする