水や汚れにも強いので、車のタイヤハウス内のプラスチック部分に貼っても剥がれません。かなりの高品質なので値上がりしましたが納得の価格です。
アルミホイールで作ったアンテナ部の同軸ケーブルとの接続部に
このテープを応用して簡単に製作して使っています。
導通性もよくバッチリ視聴出来ました
車のアルミテープチューニング1台分に丁度良い大きさでした
バンパー角4ヶ所・ステアリングコラム・ヘッドライト・ヒューズBOX・フロントガラス等々、少々遠慮ギミの大きさではありますが貼ることが出来ました
カッター・ハサミで簡単にお好みの形にカット出来ます
粘着力も十分で問題有りませんでした
これ以外考えられません。自由にカット出来ますのでデザインを含めて細部に拘る人はこれです。粘着力がかなりありますのでマズ剥がれません。当方、タイヤハウス内にも貼ってますが3年経ってもそのままです。当然、表面を拭いても問題なしです。
エンジンルーム内の部品やそのほか外装樹脂部品に貼り付け
ボディ外装の静電気を除去して車体周りの空気の流れを整流させる。
というのが主旨のカスタム方法です、エンジンルーム内の帯電物、例えばインテークマニホールドやエンジンヘッドカバー、そしてサスペンションにも効果がある。
らしいです。
シートタイプなので自由にカットでき便利、体感は分かりませんが
効果あるかも?
定番のアルミテープアーシングですが、デスビに貼ってみました。結果は効きすぎです。エンジン音が大きくなってしまいました。プラグの火花が飛んでる音も良く聞こえます。ある意味でそれは良いことなんでしょうけど、静かなエンジン音(弱ってるエンジン)の方が良いと言う方は、例えば周りをギザギザに切断せずにそのまま貼るというのもありかと思います。
厚みがロール状のテープよりもあってがっちりくっついてる感じですね。すきな形に切れるのでファッション性としてのアルミテープチューンというアプローチでも使用出来るかと思います。特にプラスチック系の素材には粘着力抜群。ゴム系にはやや弱いか??