3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性テープ AL-35FR シートタイプ (ポリエステルフィルムラミネートアルミ箔)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21006003
品番
AL-35FR A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ表面が絶縁性を持っています。優れたシールド効果・可撓性があります。
基材
ポリエステル25um/アルミ箔9um
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.06
特性
導電性
用途
表面に絶縁性が必要な部位の電磁波シールド用途に。電線可動部分のシールディングに。
色
シルバー
サイズ
A4
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
61
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.01
粘着剤厚さ(mm)
銀色/0.06
注意
※加工元:3M特約加工販売店