3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21006028
品番
2191FR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.15
色
シルバー
特性
導電性、柔軟性、屈曲性
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.01
規格
UL規格対応(File E59505)
基材
ニッケルメッキポリエステルクロス
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
サイズ
A4
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
11
剥離紙
シリコーン処理紙
粘着剤厚さ(mm)
0.15(銀色)
注意
※加工元:3M特約加工販売店