設定情報
販売価格(税別)¥2,429~
26日出荷30日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ (4件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006877 材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3、4、5、6、8、10、12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006877
2025-12-20
用途:
食品加工用シャフト

納品予定日より早く届いたので年末に焦らず取り付け作業ができ助かりました。
寸法も予定通り出来ていたお陰で軸受けにすんなり通ってくれほっとしました。

対象商品:
21006877
2023-05-28
用途:
DIY
その他業種

品質は良かったです。素材にもっと軽量なアルミ等の選択肢が欲しかった。めねじの深さも指定できたらなお良かったです。

対象商品:
21006877
2019-04-27
用途:
油圧リフトのシャフト等
川上製作所 様

ネジきり加工,寸法切り加工等指定でき楽です,シャフトに使用してますが材質も適度に硬いので追加工が楽,他社に注文してましたが加工寸法指示が複雑だし,精度は高いが値段も!今のとこ強度など問題なしです.

1人が参考にしています
対象商品:
21006877
2018-03-25
用途:
約20,000回転のスピンドル

ネジ穴が少しずれていました。(0.05mm程度)
交換もしてくれるようでしたが、納期が近かったので自分で芯だしし直して利用しました。
この会社は表示よりも納期がかかるようなので余計、交換は依頼したくない。
でも硬度は大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする