設定情報
販売価格(税別)¥3,658~
16日出荷20日出荷 16日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006904 材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006904
2022-03-19
用途:
可倒式レバー作製の軸シャフトに使用
医療・福祉・介護関連業

オリジナルサイズにて加工し、納品して貰えるので、助かります!

対象商品:
21006904
2020-10-29
用途:
カスタムサスペンションの回転軸

オリジナルな寸法のものが、安価で手に入るのが魅力です。

対象商品:
21006904
2020-03-08
用途:
金具(ストッパー)
電気・ガス・熱供給・水道業

今回購入の商品は材質的に問題なし。ホームセンターに売ってなかったのでたすかりましと。高価なのが残念。雄ネジをセットで販売して欲しい。発注直後の変更は無条件で柔軟に対応して欲しい!

対象商品:
21006904
2019-04-16
用途:
バイクのステップ取付
製造業

スクーターのステップ取付に使用しました。
強度もあり、ねじ穴もしっかりとしており、
がたつきなくきっちりと取り付ける事が出来、大変満足です。
納期も早く、価格も手ごろで、またリピートしたいと思います。

対象商品:
21006904
2018-08-01
用途:
椅子の修理
社会福祉法人カリヨン福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ミリ単位で長さをカットできるし、ねじの大きさも選べて、椅子の部品と全く同じものを発注、購入できたのはうれしい。値段も他のサイトと比べると適正価格!探していたものがようやくみつかった~と大満足しています。

対象商品:
21006904
2017-10-10
用途:
キッチンタオル掛け
製造業

ビルトイン食器洗い乾燥機の幅寸に合わせて発注しました。
長さも、ネジの種類もサイズも指定できるので便利です。
ただ、考えていたより質量がありました。

対象商品:
21006904
2018-01-16
用途:
モーターベルトドライブ駆動の支点。

今回のは、ウチが長さ寸法測り間違った ( 計算ミス )寸法を発注してしまったが為に、使用不可でした。直ぐさま正しい長さのモノを再発注させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする