※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B180
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
85
135
60
70
83
85
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21012444
品番
CQ2B180-85DCMZ
参考基準価格(税別)
¥65,840
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード