熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 収縮前内径(Φmm)2.9 注文コード21016408 品番EG3(Z)2.5M/M クロ(1Mカットヒン)-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は収縮前内径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。

用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護 寸法(mm)2.5 ブラック 適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 収縮前内径(Φmm)2.9 定格温度(℃)(UL、CSA)125 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)1.20以下 UL/CSA定格電圧(V)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする