EIKO(栄工舎)
タップ リムーバーPius(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
外径(Φmm)
3.1
2.2
3.1
3.8
4.6
6.2
7.1
8.6
全長(mm)
45
40
45
50
60
65
75
80
有効長(mm)
20
15
20
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21020215
品番
TRL-P+4
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高硬度用Pコーティング付
用途
折損タップ除去工具
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
45
外径(Φmm)
3.1
有効長(mm)
20
表面処理
Pコーティング
シャンク径(mm)
6
注意
レギュラーサイズで加工後にご使用下さい。