曜日別特売
TRL-P+10 タップ リムーバーPius(ロング) EIKO(栄工舎) 21020258

タップ リムーバーPius(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)10
外径(Φmm)7.1
全長(mm)75
有効長(mm)40
内容量1本注文コード21020258品番TRL-P+10
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高硬度用Pコーティング付

用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子全長(mm)75外径(Φmm)7.1有効長(mm)40表面処理Pコーティングシャンク径(mm)10
注意
レギュラーサイズで加工後にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする