EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
外径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
10
12
16
18
20
全長(mm)
50
50
70
80
90
100
105
110
刃長l(mm)
10
10
15
18
25
30
35
40
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21022044
品番
CSFRPE+3
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
右刃・右ネジレ15°
用途
カーボンファイバー用
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
3
刃長l(mm)
10
外径公差(mm)
-0.05/-0.1