※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
15
175
20
200
250
300
40
50
75
80
90
94
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
(C) ラバークッション付
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21022104
品番
CQ2LC50-200DCZ
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード