EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
刃長l(mm)
4
小径(Φmm)
1
注文コード
21023110
品番
CSTE+1x1.5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1
大径(Φmm)
1.2
刃長l(mm)
4
角度公差
±5'