D58-53-801 フランジナット DRC(ダートフリーク) 21024492

D58-53-801 フランジナット DRC(ダートフリーク) 21024492
D58-53-801 フランジナット DRC(ダートフリーク) 21024492

フランジナット

(4件のレビュー)
取扱い終了
ゴールド
内容量1ケース(20個)注文コード21024492品番D58-53-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

M6サイズのナット。アルマイト加工

材質アルミゴールド頭部寸法(mm)10ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024535
2023-06-20
用途: クルマの部品取付
製造業

クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
強度はあまりかからない所に使いました。

対象商品 : 21024517
2023-02-02
用途: モンキーのアルミホィ―ルに装着予定です。

今まではチタン合金を使用していましたが、お値段も高いし重量もチタンより軽くなるかな・・・ と思ってアルミに変更します。 色も好きなブルーになって気に入ってます。

対象商品 : 21024535
2022-03-09
用途: 車のカスタマイズ
サービス業

精度が高く、軽量で
スタイリッシュなカラーでとても気に入っています。

対象商品 : 21024526
2020-09-20
用途: バイクのドレスアップ
運輸・通信業

比較的安価で見た目が結構変わります、交換も手軽でそれほど知識がなくても大丈夫です。
バイクの色との配色はあなたのセンスで!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする