※画像はゴールドです

D58-53-901 フランジナット DRC(ダートフリーク) 21024508 D58-53-901 フランジナット DRC(ダートフリーク) 21024508

フランジナット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) チタンカラー 注文コード21024508 品番D58-53-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

M6サイズのナット。アルマイト加工

材質アルミ チタンカラー 頭部寸法(mm)10 ねじの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21024535
2023-06-20
用途:
クルマの部品取付
製造業

クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
強度はあまりかからない所に使いました。

対象商品:
21024517
2023-02-02
用途:
モンキーのアルミホィ―ルに装着予定です。

今まではチタン合金を使用していましたが、お値段も高いし重量もチタンより軽くなるかな・・・ と思ってアルミに変更します。 色も好きなブルーになって気に入ってます。

対象商品:
21024535
2022-03-09
用途:
車のカスタマイズ
サービス業

精度が高く、軽量で
スタイリッシュなカラーでとても気に入っています。

対象商品:
21024526
2020-09-20
用途:
バイクのドレスアップ
運輸・通信業

比較的安価で見た目が結構変わります、交換も手軽でそれほど知識がなくても大丈夫です。
バイクの色との配色はあなたのセンスで!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする