D58-31-445 フランジボルト(スチール製) DRC(ダートフリーク) 21024727 D58-31-445 フランジボルト(スチール製) DRC(ダートフリーク) 21024727

フランジボルト(スチール製)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 注文コード21024727 品番D58-31-445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。スチール製。

サイズM6×45mm ねじの呼びM6 材質スチール 頭部寸法(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21025156
2023-09-14
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのエンジン廻りにはスチールボルト
ステンレスを使うといずれエンジン側のネジ穴を潰してしまいますよ

1人が参考にしています
対象商品:
21024797
2023-02-10
用途:
バイクの修理時
その他業種

パッと見は綺麗ですが、じっくり見ると安っぽい。届いた時にケースが割れており、1本脱走しかけていました。商品自体に問題点はありませんので、気にせず使用しました。満足です。

対象商品:
21024718
2021-10-29
用途:
横型エンジンボルト用として
トライデント 様

アルミエンジンにステンレスボルトはよく有りません。やはりスチールの安心感です。
見た目の仕上げはそこまで良くはないですが見た目より性能重視です。

対象商品:
21024727
2021-10-13
用途:
車輌整備(フルコンの固定)
自動車・二輪車・自転車関連業

めっきがキレイ。三価とかユニクロと違い、光沢のあるメッキが施されているので、「見える場所」への使用に好適です。

対象商品:
21024693
2019-07-02
用途:
オートバイの外装

クランクケースカバーのドレスアップとして使用。純正部品は高いのでこのフランジボルトは経済的で助かるが、作りの甘さが少し気になる、頭部の高さやフランジの厚み等のばらつきが大きいように思う。

対象商品:
21024693
2018-07-05
用途:
バイクのメンテナンス

いわゆるキャップボルトですが、ホームセンターに置いてるのはステンレスばかりなので助かりました。長さもいろいろあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする