曜日別特売
SLEM+2.5x6 スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎) 21026174

スロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)2.5
2.5
3
1
1.5
2
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
全長(mm)40
刃長l(mm)10
10
4
6
8
15
17
18
20
22
23
25
28
30
35
40
45
50
55
65
70
75
内容量1本注文コード21026174品番SLEM+2.5x6
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スクエア 右直刃 2枚刃

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51全長(mm)40シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)2.5刃長l(mm)10外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする