EIKO(栄工舎)
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
25
32
外径(Φmm)
6
6
6
4.5
5
5.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
全長(mm)
50
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
120
125
150
155
160
刃長l(mm)
17
17
17
4
6
8
10
15
18
20
22
23
25
28
30
35
40
45
50
55
65
70
75
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21026244
品番
SLEM+6x6
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
刃長l(mm)
17
外径公差(mm)
0/-0.05