EIKO(栄工舎)
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
25
32
外径(Φmm)
13
13
13
12.5
13.5
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
全長(mm)
70
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
120
125
150
155
160
刃長l(mm)
23
23
23
4
6
8
10
15
17
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
65
70
75
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21026384
品番
SLEM+13x12
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
13
刃長l(mm)
23
外径公差(mm)
0/-0.05